5,99 €/ Stückexkl. MwSt
7,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 3,53 € | 40.95% |
25+ | 2,20 € | 63.17% |
50+ | 1,62 € | 73.02% |
100+ | 1,31 € | 78.10% |
200+ | 1,08 € | 81.90% |
500+ | 0,93 € | 84.44% |
1000+ | 0,84 € | 86.03% |
2500+ | 0,70 € | 88.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2530-40 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |