5,80 €/ Stückexkl. MwSt
6,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,80 € | - |
10+ | 3,40 € | 41.31% |
25+ | 2,11 € | 63.61% |
50+ | 1,50 € | 74.10% |
100+ | 1,20 € | 79.34% |
200+ | 0,99 € | 82.95% |
500+ | 0,84 € | 85.57% |
1000+ | 0,74 € | 87.21% |
2500+ | 0,63 € | 89.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2530-30 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 25 mm |
d2 | 30 mm |
b1 | 30 mm |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |