5,64 €/ Stückexkl. MwSt
6,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,64 € | - |
10+ | 3,27 € | 42.09% |
25+ | 2,01 € | 64.31% |
50+ | 1,41 € | 75.08% |
100+ | 1,12 € | 80.13% |
200+ | 0,93 € | 83.50% |
500+ | 0,76 € | 86.53% |
1000+ | 0,68 € | 87.88% |
2500+ | 0,59 € | 89.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2430-20 |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |