Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2228-30

  • ERIKS:13563987
  • Hersteller:ASM-2228-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,81 €/ Stückexkl. MwSt

6,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,81 €

-

10+

3,42 €

41.18%

25+

2,13 €

63.40%

50+

1,52 €

73.86%

100+

1,22 €

79.08%

200+

1,03 €

82.35%

500+

0,86 €

85.29%

1000+

0,74 €

87.25%

2500+

0,65 €

88.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2228-30
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei