Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2025-30

  • ERIKS:13563979
  • Hersteller:ASM-2025-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,68 €

-

10+

3,33 €

41.47%

25+

2,03 €

64.21%

50+

1,44 €

74.58%

100+

1,16 €

79.60%

200+

0,95 €

83.28%

500+

0,80 €

85.95%

1000+

0,68 €

87.96%

2500+

0,59 €

89.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2025-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
20 mm
d2
25 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei