Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-2025-20

  • ERIKS:13563978
  • Hersteller:ASM-2025-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,90 €

65.28%

50+

1,33 €

75.69%

100+

1,05 €

80.90%

200+

0,84 €

84.72%

500+

0,70 €

87.15%

1000+

0,63 €

88.54%

2500+

0,51 €

90.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-2025-20
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei