5,28 €/ Stückexkl. MwSt
6,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
10+ | 2,96 € | 43.88% |
25+ | 1,79 € | 66.19% |
50+ | 1,22 € | 76.98% |
100+ | 0,91 € | 82.73% |
200+ | 0,72 € | 86.33% |
500+ | 0,63 € | 88.13% |
1000+ | 0,51 € | 90.29% |
2500+ | 0,42 € | 92.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-2023-15 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |