Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1824-12

  • ERIKS:13563965
  • Hersteller:ASM-1824-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,36 €/ Stückexkl. MwSt

6,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,36 €

-

10+

3,08 €

42.55%

25+

1,82 €

65.96%

50+

1,27 €

76.24%

100+

0,95 €

82.27%

200+

0,76 €

85.82%

500+

0,65 €

87.94%

1000+

0,49 €

90.78%

2500+

0,46 €

91.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-1824-12
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei