5,36 €/ Stückexkl. MwSt
6,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,36 € | - |
10+ | 3,08 € | 42.55% |
25+ | 1,82 € | 65.96% |
50+ | 1,27 € | 76.24% |
100+ | 0,95 € | 82.27% |
200+ | 0,76 € | 85.82% |
500+ | 0,65 € | 87.94% |
1000+ | 0,57 € | 89.36% |
2500+ | 0,46 € | 91.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-1622-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |