5,55 €/ Stückexkl. MwSt
6,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,19 € | 42.47% |
25+ | 1,94 € | 65.07% |
50+ | 1,35 € | 75.68% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,86 € | 84.59% |
500+ | 0,72 € | 86.99% |
1000+ | 0,65 € | 88.36% |
2500+ | 0,55 € | 90.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-1620-25 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |