Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1620-20

  • ERIKS:13563948
  • Hersteller:ASM-1620-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,26 €

-

10+

2,95 €

44.04%

25+

1,77 €

66.43%

50+

1,20 €

77.26%

100+

0,91 €

82.67%

200+

0,70 €

86.64%

500+

0,61 €

88.45%

1000+

0,49 €

90.61%

2500+

0,42 €

92.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-1620-20
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei