Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1218-10

  • ERIKS:13563909
  • Hersteller:ASM-1218-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,19 €

-

10+

2,93 €

43.59%

25+

1,73 €

66.67%

50+

1,18 €

77.29%

100+

0,87 €

83.15%

200+

0,70 €

86.45%

500+

0,59 €

88.64%

1000+

0,49 €

90.48%

2500+

0,40 €

92.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-1218-10
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei