5,07 €/ Stückexkl. MwSt
5,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,07 € | - |
10+ | 2,85 € | 43.82% |
25+ | 1,65 € | 67.42% |
50+ | 1,12 € | 77.90% |
100+ | 0,82 € | 83.90% |
200+ | 0,65 € | 87.27% |
500+ | 0,55 € | 89.14% |
1000+ | 0,44 € | 91.39% |
2500+ | 0,36 € | 92.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-1014-06 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |