Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-1012-10

  • ERIKS:13563886
  • Hersteller:ASM-1012-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,07 €/ Stückexkl. MwSt

5,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,07 €

-

10+

2,85 €

43.82%

25+

1,65 €

67.42%

50+

1,12 €

77.90%

100+

0,82 €

83.90%

200+

0,65 €

87.27%

500+

0,55 €

89.14%

1000+

0,44 €

91.39%

2500+

0,36 €

92.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei