5,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 2,93 € | 43.59% |
25+ | 1,73 € | 66.67% |
50+ | 1,18 € | 77.29% |
100+ | 0,87 € | 83.15% |
200+ | 0,70 € | 86.45% |
500+ | 0,59 € | 88.64% |
1000+ | 0,49 € | 90.48% |
2500+ | 0,40 € | 92.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-0814-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |