Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0812-12

  • ERIKS:13563882
  • Hersteller:ASM-0812-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,13 €

-

10+

2,89 €

43.70%

25+

1,71 €

66.67%

50+

1,16 €

77.41%

100+

0,86 €

83.33%

200+

0,68 €

86.67%

500+

0,57 €

88.89%

1000+

0,46 €

91.11%

2500+

0,38 €

92.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0812-12
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei