5,11 €/ Stückexkl. MwSt
5,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,11 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.87% |
25+ | 1,67 € | 67.29% |
50+ | 1,14 € | 77.70% |
100+ | 0,84 € | 83.64% |
200+ | 0,67 € | 86.99% |
500+ | 0,57 € | 88.85% |
1000+ | 0,44 € | 91.45% |
2500+ | 0,38 € | 92.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-0812-06 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |