Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0610-10

  • ERIKS:13563869
  • Hersteller:ASM-0610-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,11 €

-

10+

2,87 €

43.87%

25+

1,67 €

67.29%

50+

1,14 €

77.70%

100+

0,84 €

83.64%

200+

0,67 €

86.99%

500+

0,57 €

88.85%

1000+

0,44 €

91.45%

2500+

0,38 €

92.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0610-10
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei