5,02 €/ Stückexkl. MwSt
5,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,02 € | - |
10+ | 2,81 € | 43.94% |
25+ | 1,62 € | 67.80% |
50+ | 1,08 € | 78.41% |
100+ | 0,80 € | 84.09% |
200+ | 0,63 € | 87.50% |
500+ | 0,51 € | 89.77% |
1000+ | 0,40 € | 92.05% |
2500+ | 0,32 € | 93.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-0610-04 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |