Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0609-06

  • ERIKS:13563866
  • Hersteller:ASM-0609-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,02 €/ Stückexkl. MwSt

5,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,02 €

-

10+

2,81 €

43.94%

25+

1,62 €

67.80%

50+

1,08 €

78.41%

100+

0,80 €

84.09%

200+

0,63 €

87.50%

500+

0,51 €

89.77%

1000+

0,40 €

92.05%

2500+

0,32 €

93.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0609-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei