5,00 €/ Stückexkl. MwSt
5,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,00 € | - |
10+ | 2,81 € | 43.73% |
25+ | 1,62 € | 67.68% |
50+ | 1,06 € | 78.71% |
100+ | 0,76 € | 84.79% |
200+ | 0,63 € | 87.45% |
500+ | 0,49 € | 90.11% |
1000+ | 0,38 € | 92.40% |
2500+ | 0,32 € | 93.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ASM-0508-04 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |