Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0407-03

  • ERIKS:13563856
  • Hersteller:ASM-0407-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,92 €

-

10+

2,74 €

44.40%

25+

1,54 €

68.73%

50+

1,03 €

79.15%

100+

0,72 €

85.33%

200+

0,59 €

88.03%

500+

0,46 €

90.73%

1000+

0,32 €

93.44%

2500+

0,28 €

94.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0407-03
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
3 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei