Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0306-03

  • ERIKS:13563853
  • Hersteller:ASM-0306-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,86 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,86 €

-

10+

2,72 €

44.14%

25+

1,52 €

68.75%

50+

0,99 €

79.69%

100+

0,70 €

85.55%

200+

0,57 €

88.28%

500+

0,44 €

91.02%

1000+

0,32 €

93.36%

2500+

0,28 €

94.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0306-03
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
3 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei