Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0205-03

  • ERIKS:13563849
  • Hersteller:ASM-0205-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,85 €

-

10+

2,66 €

45.10%

25+

1,50 €

69.02%

50+

0,97 €

80.00%

100+

0,70 €

85.49%

200+

0,55 €

88.63%

500+

0,42 €

91.37%

1000+

0,30 €

93.73%

2500+

0,27 €

94.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0205-03
Wellendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
5 mm
Breite
3 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei