Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 ASM-0103-02

  • ERIKS:13563846
  • Hersteller:ASM-0103-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,75 €

-

10+

2,60 €

45.20%

25+

1,46 €

69.20%

50+

0,93 €

80.40%

100+

0,67 €

86.00%

200+

0,49 €

89.60%

500+

0,40 €

91.60%

1000+

0,28 €

94.00%

2500+

0,25 €

94.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ASM-0103-02
Wellendurchmesser
1 mm
Außendurchmesser
3 mm
Breite
2 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei