Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-60

  • ERIKS:13563805
  • Hersteller:A181SM-5055-60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,54 €/ Stückexkl. MwSt

11,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,54 €

-

10+

6,33 €

33.67%

25+

4,69 €

50.80%

50+

3,69 €

61.35%

100+

2,95 €

69.12%

200+

2,53 €

73.51%

500+

2,24 €

76.49%

1000+

1,94 €

79.68%

2500+

1,73 €

81.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-5055-60
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei