Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-40

  • ERIKS:13563803
  • Hersteller:A181SM-5055-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,46 €/ Stückexkl. MwSt

9,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,46 €

-

10+

5,47 €

35.28%

25+

3,93 €

53.48%

50+

3,08 €

63.60%

100+

2,47 €

70.79%

200+

2,07 €

75.51%

500+

1,84 €

78.20%

1000+

1,56 €

81.57%

2500+

1,39 €

83.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei