Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-5055-30

  • ERIKS:13563802
  • Hersteller:A181SM-5055-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,89 €/ Stückexkl. MwSt

9,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,89 €

-

10+

5,07 €

35.66%

25+

3,57 €

54.70%

50+

2,76 €

65.06%

100+

2,19 €

72.29%

200+

1,82 €

76.87%

500+

1,62 €

79.52%

1000+

1,37 €

82.65%

2500+

1,22 €

84.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-5055-30
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei