Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-4550-40

  • ERIKS:13563799
  • Hersteller:A181SM-4550-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,21 €/ Stückexkl. MwSt

9,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,21 €

-

10+

5,34 €

34.95%

25+

3,82 €

53.47%

50+

2,93 €

64.35%

100+

2,34 €

71.53%

200+

1,98 €

75.93%

500+

1,77 €

78.47%

1000+

1,50 €

81.71%

2500+

1,33 €

83.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-4550-40
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei