Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3539-50

  • ERIKS:13563793
  • Hersteller:A181SM-3539-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,70 €

-

10+

4,94 €

35.80%

25+

3,46 €

55.06%

50+

2,64 €

65.68%

100+

2,11 €

72.59%

200+

1,77 €

77.04%

500+

1,54 €

80.00%

1000+

1,33 €

82.72%

2500+

1,18 €

84.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-3539-50
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei