Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3539-40

  • ERIKS:13563792
  • Hersteller:A181SM-3539-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,39 €/ Stückexkl. MwSt

8,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,39 €

-

10+

4,69 €

36.50%

25+

3,25 €

56.04%

50+

2,49 €

66.32%

100+

1,94 €

73.78%

200+

1,62 €

78.15%

500+

1,44 €

80.46%

1000+

1,22 €

83.55%

2500+

1,08 €

85.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-3539-40
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei