Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3236-30

  • ERIKS:13563788
  • Hersteller:A181SM-3236-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,37 €

-

10+

3,91 €

38.51%

25+

2,57 €

59.70%

50+

1,88 €

70.45%

100+

1,46 €

77.01%

200+

1,20 €

81.19%

500+

1,05 €

83.58%

1000+

0,86 €

86.57%

2500+

0,74 €

88.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-3236-30
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei