Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3034-40

  • ERIKS:13563786
  • Hersteller:A181SM-3034-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,61 €/ Stückexkl. MwSt

7,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,61 €

-

10+

4,07 €

38.51%

25+

2,72 €

58.91%

50+

2,00 €

69.83%

100+

1,56 €

76.44%

200+

1,29 €

80.46%

500+

1,14 €

82.76%

1000+

0,93 €

85.92%

2500+

0,84 €

87.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei