Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3034-25

  • ERIKS:13563783
  • Hersteller:A181SM-3034-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,19 €

-

10+

3,78 €

38.96%

25+

2,45 €

60.43%

50+

1,79 €

71.17%

100+

1,37 €

77.91%

200+

1,12 €

81.90%

500+

0,97 €

84.36%

1000+

0,80 €

87.12%

2500+

0,70 €

88.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-3034-25
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei