Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-3034-20

  • ERIKS:13563782
  • Hersteller:A181SM-3034-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,04 €

-

10+

3,67 €

39.31%

25+

2,34 €

61.32%

50+

1,67 €

72.33%

100+

1,31 €

78.30%

200+

1,05 €

82.70%

500+

0,91 €

84.91%

1000+

0,74 €

87.74%

2500+

0,67 €

88.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-3034-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei