Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2832-30

  • ERIKS:13563781
  • Hersteller:A181SM-2832-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,27 €

-

10+

3,84 €

38.79%

25+

2,51 €

60.00%

50+

1,82 €

70.91%

100+

1,41 €

77.58%

200+

1,16 €

81.52%

500+

0,99 €

84.24%

1000+

0,82 €

86.97%

2500+

0,72 €

88.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-2832-30
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei