Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2528-30

  • ERIKS:13563778
  • Hersteller:A181SM-2528-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,97 €

-

10+

3,59 €

39.81%

25+

2,26 €

62.10%

50+

1,63 €

72.61%

100+

1,27 €

78.66%

200+

1,03 €

82.80%

500+

0,87 €

85.35%

1000+

0,70 €

88.22%

2500+

0,65 €

89.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-2528-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei