Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2427-25

  • ERIKS:13563773
  • Hersteller:A181SM-2427-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,87 €/ Stückexkl. MwSt

6,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,87 €

-

10+

3,52 €

40.13%

25+

2,20 €

62.46%

50+

1,58 €

73.14%

100+

1,22 €

79.29%

200+

0,97 €

83.50%

500+

0,84 €

85.76%

1000+

0,68 €

88.35%

2500+

0,61 €

89.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-2427-25
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei