Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2427-15

  • ERIKS:13563771
  • Hersteller:A181SM-2427-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,70 €/ Stückexkl. MwSt

6,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,70 €

-

10+

3,42 €

40.00%

25+

2,13 €

62.67%

50+

1,48 €

74.00%

100+

1,14 €

80.00%

200+

0,91 €

84.00%

500+

0,76 €

86.67%

1000+

0,63 €

89.00%

2500+

0,57 €

90.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-2427-15
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei