Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-2225-30

  • ERIKS:13563770
  • Hersteller:A181SM-2225-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,93 €

-

10+

3,55 €

40.06%

25+

2,24 €

62.18%

50+

1,62 €

72.76%

100+

1,24 €

79.17%

200+

0,99 €

83.33%

500+

0,86 €

85.58%

1000+

0,68 €

88.46%

2500+

0,63 €

89.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-2225-30
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei