Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1618-20

  • ERIKS:13563757
  • Hersteller:A181SM-1618-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,21 €

40.91%

25+

1,94 €

64.34%

50+

1,35 €

75.17%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,80 €

85.31%

500+

0,68 €

87.41%

1000+

0,55 €

89.86%

2500+

0,49 €

90.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1618-20
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei