Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1618-15

  • ERIKS:13563756
  • Hersteller:A181SM-1618-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Stückexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,42 €

-

10+

3,17 €

41.40%

25+

1,92 €

64.56%

50+

1,33 €

75.44%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,76 €

85.96%

500+

0,67 €

87.72%

1000+

0,55 €

89.82%

2500+

0,46 €

91.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1618-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei