Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1517-25

  • ERIKS:13563755
  • Hersteller:A181SM-1517-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,23 €

40.77%

25+

1,98 €

63.76%

50+

1,35 €

75.26%

100+

1,03 €

81.18%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,68 €

87.46%

1000+

0,57 €

89.55%

2500+

0,49 €

90.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1517-25
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei