Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1416-20

  • ERIKS:13563751
  • Hersteller:A181SM-1416-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,40 €

-

10+

3,17 €

41.20%

25+

1,90 €

64.79%

50+

1,33 €

75.35%

100+

0,99 €

81.69%

200+

0,76 €

85.92%

500+

0,67 €

87.68%

1000+

0,55 €

89.79%

2500+

0,46 €

91.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1416-20
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei