Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1315-10

  • ERIKS:13563748
  • Hersteller:A181SM-1315-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,34 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,34 €

-

10+

3,14 €

41.28%

25+

1,86 €

65.12%

50+

1,29 €

75.80%

100+

0,95 €

82.21%

200+

0,74 €

86.12%

500+

0,65 €

87.90%

1000+

0,51 €

90.39%

2500+

0,44 €

91.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1315-10
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei