Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1214-20

  • ERIKS:13563747
  • Hersteller:A181SM-1214-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,30 €/ Stückexkl. MwSt

6,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,30 €

-

10+

3,12 €

41.22%

25+

1,84 €

65.23%

50+

1,27 €

75.99%

100+

0,95 €

82.08%

200+

0,72 €

86.38%

500+

0,63 €

88.17%

1000+

0,49 €

90.68%

2500+

0,44 €

91.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1214-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei