Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-1214-10

  • ERIKS:13563744
  • Hersteller:A181SM-1214-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,26 €/ Stückexkl. MwSt

6,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,26 €

-

10+

3,08 €

41.52%

25+

1,82 €

65.34%

50+

1,22 €

76.90%

100+

0,91 €

82.67%

200+

0,70 €

86.64%

500+

0,61 €

88.45%

1000+

0,46 €

91.34%

2500+

0,42 €

92.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-1214-10
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei