Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A181 /iglidur® A181 A181SM-0507-10

  • ERIKS:13563732
  • Hersteller:A181SM-0507-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,98 €

-

10+

2,85 €

42.75%

25+

1,63 €

67.18%

50+

1,08 €

78.24%

100+

0,80 €

83.97%

200+

0,61 €

87.79%

500+

0,51 €

89.69%

1000+

0,38 €

92.37%

2500+

0,32 €

93.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A181SM-0507-10
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A181
Material Lauffläche
iglidur® A181
Wartung
Wartungsfrei