4,98 €/ Stückexkl. MwSt
5,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,98 € | - |
10+ | 2,83 € | 43.13% |
25+ | 1,62 € | 67.56% |
50+ | 1,06 € | 78.63% |
100+ | 0,76 € | 84.73% |
200+ | 0,61 € | 87.79% |
500+ | 0,51 € | 89.69% |
1000+ | 0,38 € | 92.37% |
2500+ | 0,32 € | 93.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A181SM-0405-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® A181 |
Material Lauffläche | iglidur® A181 |
Wartung | Wartungsfrei |