Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A180 /iglidur® A180 A180SM-2528-30

  • ERIKS:13563712
  • Hersteller:A180SM-2528-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,59 €

-

10+

3,23 €

42.18%

25+

2,00 €

64.29%

50+

1,39 €

75.17%

100+

1,12 €

79.93%

200+

0,91 €

83.67%

500+

0,76 €

86.39%

1000+

0,68 €

87.76%

2500+

0,59 €

89.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180SM-2528-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A180
Material Lauffläche
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei